Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenwender 11,5 x 9,5 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfannenwender 11,5 x 9,5 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz
Pfannenwender 11,5 x 9,5 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz
Pfannenwender 11,5 x 9,5 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz
Pfannenwender 11,5 x 9,5 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-1358
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     600
EAN/GTIN:
     4004133006003
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel

Pfannenwender 11,5 x 9,5 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,75*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,80*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 5,05*
€ 7,62*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,05*
€ 9,00*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.