Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-383-1329 Herst.-Nr.: 93300 EAN/GTIN: 4004133933002 |
| |
|
|  |  |
 | Barsieb Ø 8 cm, Griff: 6 cm Edelstahl, hochglanzpoliert Ø 12 cm mit Auflageöhrchen spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 15.00 cm | Breite: | 11.00 cm | Höhe: | 3.00 cm | Gewicht: | 0.08 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,12* | € 5,19* |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,10* | € 5,21* |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 4,78* | € 7,54* |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 4,78* | € 7,54* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 6,66* | € 9,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|