| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-1319 Herst.-Nr.: 93200 EAN/GTIN: 4004133932005 |
| |
|
| | |
| Eisbox 20 x 20 cm, H: 17 cm, 3,4 Ltr Box + Deckel aus Polystrol Innenbehälter aus Polypropylen Innenbehälter 3,4 Liter Außenbehälter 5 Liter für max. 150 Eiswürfel Eiswürfel halten bis zu 5 Stunden bei normaler Raumtemperatur (21 Grad) stapelbar Farbe: Schwarz spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Länge: | 20 cm | Breite: | 20 cm | Höhe: | 17 cm | Gewicht: | 0.72 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,79* | € 26,81* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,93* | € 27,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 21,34* | € 30,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 28,43* | € 38,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|