Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-1316 Herst.-Nr.: 93189 EAN/GTIN: 4004133931893 |
| |
|
| | |
| Limettenpresse 21 x 7 cm, H: 5 cm Aluminium-Druckguss, schwarz spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Länge: | 21 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.29 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, beerenpresse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,56* | € 9,78* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,61* | € 9,83* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 12,90* | ab € 9,89* | € 12,85* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,20* | ab € 10,46* | € 14,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,52* | € 14,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|