Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Zutaten-Behälter, 6 Fächer, 500 ml Inhalt pro Fach, inkl. Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Zutaten-Behälter, 6 Fächer, 500 ml Inhalt pro Fach, inkl. Deckel
APS Zutaten-Behälter, 6 Fächer, 500 ml Inhalt pro Fach, inkl. Deckel
APS Zutaten-Behälter, 6 Fächer, 500 ml Inhalt pro Fach, inkl. Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-383-1309
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93171
EAN/GTIN:
     4004133931718
Suchbegriffe:
Beilagen-Behälter
Beilagenbehälter
Zutaten-Behälter
Zutatenbehälter

APS Zutaten-Behälter, 6 Fächer, 500 ml Inhalt pro Fach, inkl. Deckel (gefrostet) zur Lagerung, Maße ca. 50 x 16 x 10 cm


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
50 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
1.30 kg
Weitere Suchbegriffe: beilagen behälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 17,29*
€ 22,08*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,95*
€ 22,90*
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 18,47*
€ 23,47*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 23,54*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 20,42*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.