Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett -PURE- 21 x 21 cm, H: 3 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett -PURE- 21 x 21 cm, H: 3 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet
Tablett -PURE- 21 x 21 cm, H: 3 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet
Tablett -PURE- 21 x 21 cm, H: 3 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-1154
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83407
EAN/GTIN:
     4004133834071
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

Tablett -PURE- 21 x 21 cm, H: 3 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.62 kg
Form:
quadratisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,86*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,91*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,90*
€ 12,43*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 10,30*
€ 14,23*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.