Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wender 10 x 8 cm, Griff: 25 cm Edelstahl, Polypropylen ergonomischer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wender 10 x 8 cm, Griff: 25 cm Edelstahl, Polypropylen ergonomischer,
Wender 10 x 8 cm, Griff: 25 cm Edelstahl, Polypropylen ergonomischer,
Wender 10 x 8 cm, Griff: 25 cm Edelstahl, Polypropylen ergonomischer,
Artikel-Nr.:
     2813-383-107
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     668
EAN/GTIN:
     4004133006683
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel

Wender 10 x 8 cm, Griff: 25 cm Edelstahl, Polypropylen ergonomischer, rutschfester Griff mit STOP-Funktion
spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,53*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,58*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 5,75*
€ 8,60*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,89*
€ 10,15*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.