| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-1051 Herst.-Nr.: 81791 EAN/GTIN: 4004133817913 |
| |
|
| | |
| Deckel für GN-Behälter 2/3 mit Löffelaussparung 325 x 354 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 cm | Breite: | 36 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 0.63 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,73* | € 13,15* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,81* | € 13,24* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 13,38* | € 17,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,68* | € 19,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 17,90* | € 23,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|