| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-096 Herst.-Nr.: 627 EAN/GTIN: 4004133006270 |
| |
|
| | |
| Servier-Muscheltopf für 2 kg Ø 24 cm schwarz emailiertes Stahlblech mit Edelstahlrand Inhalt: Topf 5,20 Liter Deckel: 2,70 Liter Nicht zum Kochen geeignet! Darf nicht erhitzt werden! spülmaschinengeeignet keine direkte Hitze Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 cm | Breite: | 27 cm | Höhe: | 20 cm | Gewicht: | 1.38 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,42* | € 14,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,45* | € 15,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,60* | € 15,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,02* | € 21,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 17,24* | € 22,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|