Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchenplatte, Haubenhöhe 10 cm Tablett: 18/0 Edelstahl Haube: Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchenplatte, Haubenhöhe 10 cm Tablett: 18/0 Edelstahl Haube: Polystyrol
Kuchenplatte, Haubenhöhe 10 cm Tablett: 18/0 Edelstahl Haube: Polystyrol
Artikel-Nr.:
     2813-383-022
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     64
EAN/GTIN:
     4004133000643
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Gastronomie-Tablett
Kuchenplatte, Haubenhöhe 10 cm Tablett: 18/0 Edelstahl Haube: Polystyrol stapelbar, Maß: 33 x 17 cm


Weitere Informationen:
Länge:
37.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.53 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,97*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 8,00*
1
€ 5,50*
ab € 7,12*
€ 10,63*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,75*
€ 10,63*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,85*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
06401
€ 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.