Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus BASIC Snackschale groß, Material: Edelstahl 18/0, matt, Durchmesser: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus BASIC Snackschale groß, Material: Edelstahl 18/0, matt, Durchmesser: 10
Blomus BASIC Snackschale groß, Material: Edelstahl 18/0, matt, Durchmesser: 10
Artikel-Nr.:
     2813-382-869
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63634
EAN/GTIN:
     4008832636349
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen

Blomus BASIC Snackschale groß, Material: Edelstahl 18/0, matt, Durchmesser: 10 cm, Höhe: 4 cm
Spülmaschienengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
matt / glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63613
ab € 29,83*
Sonstiges
Blomus
63633
ab € 19,44*
Sonstiges
Blomus
63619
ab € 21,66*
Sonstiges
Blomus
63620
ab € 28,11*
Sonstiges
Blomus
63618
ab € 24,15*
Sonstiges
Blomus
63621
ab € 24,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.