Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus BASIC Snackschale, klein, Material: Edelstahl, Inhalt: 220ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus BASIC Snackschale, klein, Material: Edelstahl, Inhalt: 220ml
Blomus BASIC Snackschale, klein, Material: Edelstahl, Inhalt: 220ml
Blomus BASIC Snackschale, klein, Material: Edelstahl, Inhalt: 220ml
Blomus BASIC Snackschale, klein, Material: Edelstahl, Inhalt: 220ml
Artikel-Nr.:
     2813-382-868
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63633
EAN/GTIN:
     4008832636332
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen

Blomus BASIC Snackschale, klein, Material: Edelstahl, Inhalt: 220ml

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63613
ab € 29,63*
Sonstiges
Blomus
63634
ab € 24,35*
Sonstiges
Blomus
63619
ab € 21,48*
Sonstiges
Blomus
63620
ab € 26,85*
Sonstiges
Blomus
63618
ab € 23,06*
Sonstiges
Blomus
63621
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.