Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 4 Trinkgläser -BELO- Coffee, Ø 6,5 cm. Material: Glas. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set 4 Trinkgläser -BELO- Coffee, Ø 6,5 cm. Material: Glas. Von Blomus.
Set 4 Trinkgläser -BELO- Coffee, Ø 6,5 cm. Material: Glas. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2652
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64296
EAN/GTIN:
     4008832789922
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Set 4 Trinkgläser -BELO- Coffee, Ø 6,5 cm. Material: Glas. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.72 kg
Volumen:
0.28 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.