Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale -SABLO- Cloud Size S, Ø 11 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Sanft und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale -SABLO- Cloud Size S, Ø 11 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Sanft und
Schale -SABLO- Cloud Size S, Ø 11 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Sanft und
Artikel-Nr.:
     2813-382-2617
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64103
EAN/GTIN:
     4008832779206
Suchbegriffe:
Keramik-Schale
Keramik-Schüssel
Keramikschale
Keramikschälchen

Schale -SABLO- Cloud Size S, Ø 11 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Sanft und rau – als ob Wasser über Sand fließt. Die Keramik-Schale SABLO besteht aus einer einzigartigen Mischung aus farbigem Ton, Quarz, Mineralien und Oxiden. Die leicht gesprenkelte Optik harmoniert perfekt mit der Farbkombination aus Grau- und Beige-Tönen und wird haptisch verstärkt durch die teilweise aufgetragene Glasur. Aufgrund der Farbabweichungen ist jedes Teil ein Unikat mit einem ausgeprägten handwerklichen Erscheinungsbild. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.