Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 Thermobecher -SABLO- Cloud 260 ml, Ø 8,5 cm. Material: Keramik. Von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set 2 Thermobecher -SABLO- Cloud 260 ml, Ø 8,5 cm. Material: Keramik. Von
Set 2 Thermobecher -SABLO- Cloud 260 ml, Ø 8,5 cm. Material: Keramik. Von
Artikel-Nr.:
     2813-382-2610
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64159
EAN/GTIN:
     4008832787317
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher

Set 2 Thermobecher -SABLO- Cloud 260 ml, Ø 8,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Der Thermobecher aus der Serie SABLO sind aus einem hochwertigen Keramikmaterial handgefertigt und verfügen über die Funktion Ihre Heißgetränke warm zu halten. Ideal geeignet als Tee- oder Kaffeetasse. Die individuelle Optik und die hangefertigte Ausfertigung lässt jeden Becher als Unikant erscheinen. Zwei Becher im Set enthalten. Kann mit weiteren Artikeln der Serie SABLO kombiniert werden. Geeignet für die Spülmaschine. Sablo besteht aus einer einzigartigen Mischung aus farbigem Ton, Quarz, Mineralien wie Calcit sowie Oxiden. Aus Steingut werden Teller, Geschirr, Übertöpfe und Schalen hergestellt, die im Gießverfahren ausgeformt werden. Die hohen Temperaturen während des Brennvorgangs machen Steingut stabiler als Ton und weniger durchscheinend als Porzellan. Die Farben, Formen, das Aussehen der Glasur sowie das Gesamtbild hängen von der Brenntemperatur und der Brenndauer ab und variieren. Dadurch ist jedes Stück ein Unikat und kann individuelle Strukturen und Schattierungen aufweisen. Der Ton von Sablo wird bei einer sehr hohen Temperatur gebrannt und muss daher nicht überall glasiert werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.36 kg
Volumen:
0.26 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.