Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher mit Henkel -SABLO- Stone 250 ml, Ø 8 cm. Material: Keramik. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher mit Henkel -SABLO- Stone 250 ml, Ø 8 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Becher mit Henkel -SABLO- Stone 250 ml, Ø 8 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2587
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64318
EAN/GTIN:
     4008832788864
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Becher mit Henkel -SABLO- Stone 250 ml, Ø 8 cm. Material: Keramik. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
8 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.26 kg
Volumen:
0.25 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.