Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale -PILAR- Pewter M, 620 ml, Ø 14 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Müsli,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale -PILAR- Pewter M, 620 ml, Ø 14 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Müsli,
Schale -PILAR- Pewter M, 620 ml, Ø 14 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Müsli,
Artikel-Nr.:
     2813-382-2526
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63969
EAN/GTIN:
     4008832774812
Suchbegriffe:
Keramik-Schale
Keramik-Schüssel
Keramikschale
Keramikschälchen

Schale -PILAR- Pewter M, 620 ml, Ø 14 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Müsli, Obstsalat oder das Lieblingsgebäck - die Schale PILAR ist offen für alles. Der erdige dunkle Grauton namens Pewter wirkt angenehm zurückhaltend und unterstreicht die schlichte Eleganz der Schale. Die matten Außenflächen stehen in einem harmonischen Gegensatz zur glänzenden Innenglasur. In weiteren Farben und Größen erhältlich. Spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.54 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.