Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller -PILAR- Pewter, Ø 20 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Nur für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller -PILAR- Pewter, Ø 20 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Nur für
Dessertteller -PILAR- Pewter, Ø 20 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Nur für
Artikel-Nr.:
     2813-382-2458
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63962
EAN/GTIN:
     4008832774744
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller 20 cm
dessertteller
dessertteller keramik

Dessertteller -PILAR- Pewter, Ø 20 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Nur für die Nachspeise viel zu schön. Der Dessertteller PILAR aus Keramik eignet sich auch hervorragend als Vorspeisen- oder Beilagenteller. Die Farbe Pewter erinnert mit ihrem dunklen Grau an Wolken vor dem Sommerregen und unterstreicht die schlichte Eleganz des Tellers. Die matten Außenflächen stehen in einem harmonischen Gegensatz zur glänzenden Innenglasur. Ebenfalls in mehreren Farben erhältlich. Spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.