Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzgefäß mit Gestell -KENA- Mourning Dove, Ø 22 cm. Material: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzgefäß mit Gestell -KENA- Mourning Dove, Ø 22 cm. Material: Stahl
Pflanzgefäß mit Gestell -KENA- Mourning Dove, Ø 22 cm. Material: Stahl
Artikel-Nr.:
     2813-382-2243
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66017
EAN/GTIN:
     4008832779060
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel grau

Pflanzgefäß mit Gestell -KENA- Mourning Dove, Ø 22 cm. Material: Stahl pulverbeschichtet. Von Blomus.
Verwandeln Sie ihr Umfeld in eine grüne Oase! Das Pflanzgefäß KENA mit Gestell bringt ein lebendiges, natürliches Flair ins Haus. Der elegante Grauton Mourning Dove steht im reizvollen Kontrast zu den darin angepflanzten Gewächsen. Die KENA-Pflanzgefäße bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl und sind nur für Innenräume geeignet. Erhältlich sind die Gefäße in drei Größen und Farben, so dass sie sich nach Lust und Laune mit verschiedenen Pflanzen kombinieren lassen. Anwendungsbereich: Indoor

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
55 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
3.21 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenkübel, pflanzkübel blomus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.