Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile LED-Tischleuchte -ANI LAMP FLOOR- White, Ø 34 cm. Material: Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile LED-Tischleuchte -ANI LAMP FLOOR- White, Ø 34 cm. Material: Aluminium
Mobile LED-Tischleuchte -ANI LAMP FLOOR- White, Ø 34 cm. Material: Aluminium
Artikel-Nr.:
     2813-382-2156
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66071
EAN/GTIN:
     4008832778780
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Mobile LED-Tischleuchte -ANI LAMP FLOOR- White, Ø 34 cm. Material: Aluminium matt pulverbeschichtet. Von Blomus.
High Light! Die mobile LED-Leuchte ANI LAMP FLOOR mit hohem Standfuß besteht aus matt pulverbeschichtetem weißem Aluminium. Sie ist dank integriertem Akku überall einsetzbar und macht auf dem Standfuß eine ebenso blendende Figur als auch am Seil hängend oder auf dem Tisch stehend. Dreht man den Lampenschirm um, verändert sich der Lichtkegel. Durch kurzes Berühren der Ringe auf dem Lampenschirm lassen sich drei Helligkeitsstufen sowie das Ein- und Ausschalten steuern. Zum Wiederaufladen kann die Leuchte einfach auf die Ladeschale gesetzt und mit dem USB-Kabel geladen werden. Seil, Ladestation und USB-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. In-/Outdoornutzung, Brenndauer: 8 bis 24 Stunden, spritzwassergeschützt. Ebenfalls in mehreren Farben sowie in weiteren Größen erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
34 cm
Breite:
34 cm
Höhe:
121 cm
Durchmesser:
34 cm
Gewicht:
3.17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.