Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauna Handtuch -RIVA- Mirco Chip. Material: Baumwolle. Von Blomus. Wellness mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauna Handtuch -RIVA- Mirco Chip. Material: Baumwolle. Von Blomus. Wellness mit
Sauna Handtuch -RIVA- Mirco Chip. Material: Baumwolle. Von Blomus. Wellness mit
Artikel-Nr.:
     2813-382-2136
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     69251
EAN/GTIN:
     4008832780813
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch

Sauna Handtuch -RIVA- Mirco Chip. Material: Baumwolle. Von Blomus.
Wellness mit Kuschel-Faktor. Das Sauna Handtuch RIVA im hellen Grauton Micro Chio kann Feuchtigkeit gut aufnehmen und sorgt somit für ein schnelles Abtrocknen. Bei der Fertigung wurden ausschließlich hochwertige Bio-Baumwollgarne miteinander verwebt. Die besondere Qualität von 700 Gramm überzeugt mit extremer Flauschigkeit. Mit feiner Abschlussbordüre. Ebenfalls in weiteren Farben sowie als Badetuch und Handtuch erhältlich. Waschbar bei 40 Gra

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
100 cm
Breite:
200 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
1.47 kg
Weitere Suchbegriffe: hand-tuch blomus, hand tuch, handtuch grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,30*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.