Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselheber -UTILO- Moonbeam, Ø 1,5 cm. Material: Edelstahl matt, Kunststoff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapselheber -UTILO- Moonbeam, Ø 1,5 cm. Material: Edelstahl matt, Kunststoff.
Kapselheber -UTILO- Moonbeam, Ø 1,5 cm. Material: Edelstahl matt, Kunststoff.
Kapselheber -UTILO- Moonbeam, Ø 1,5 cm. Material: Edelstahl matt, Kunststoff.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2116
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64288
EAN/GTIN:
     4008832787416
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber

Kapselheber -UTILO- Moonbeam, Ø 1,5 cm. Material: Edelstahl matt, Kunststoff. Von Blomus.
Flaschen öffnen leicht gemacht mit dem eleganten Kapselheber aus Edelstahl mit Kunststoffgriff.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
16 cm
Durchmesser:
2 cm
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.