Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte -SABLO- Cloud 40 x 24 cm. Material: Steingut. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte -SABLO- Cloud 40 x 24 cm. Material: Steingut. Von Blomus.
Servierplatte -SABLO- Cloud 40 x 24 cm. Material: Steingut. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2068
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64382
EAN/GTIN:
     4008832793462
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatte
Servierplatte -SABLO- Cloud 40 x 24 cm. Material: Steingut. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
40.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
1.43 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,95*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.