Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschüssel -SABLO- Savannah Size M, Ø 28 cm. Material: Keramik. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschüssel -SABLO- Savannah Size M, Ø 28 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Salatschüssel -SABLO- Savannah Size M, Ø 28 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2045
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64348
EAN/GTIN:
     4008832789168
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale

Salatschüssel -SABLO- Savannah Size M, Ø 28 cm. Material: Keramik. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
29 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
1.42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.