Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschüssel -SABLO- Cloud Size M, Ø 28 cm. Material: Keramik. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschüssel -SABLO- Cloud Size M, Ø 28 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Salatschüssel -SABLO- Cloud Size M, Ø 28 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2039
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64161
EAN/GTIN:
     4008832787331
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale

Salatschüssel -SABLO- Cloud Size M, Ø 28 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Sanft und rau – als ob Wasser über Sand fließt. Die Keramik-Salatschüssel SABLO besteht aus einer einzigartigen Mischung aus farbigem Ton, Quarz, Mineralien und Oxiden. Die leicht gesprenkelte Optik harmoniert perfekt mit der Farbkombination aus Grau- und Beige-Tönen und wird haptisch verstärkt durch die teilweise aufgetragene Glasur. Aufgrund der Farbabweichungen ist jedes Teil ein Unikat mit einem ausgeprägten handwerklichen Erscheinungsbild. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet. Sablo besteht aus einer einzigartigen Mischung aus farbigem Ton, Quarz, Mineralien wie Calcit sowie Oxiden. Aus Steingut werden Teller, Geschirr, Übertöpfe und Schalen hergestellt, die im Gießverfahren ausgeformt werden. Die hohen Temperaturen während des Brennvorgangs machen Steingut stabiler als Ton und weniger durchscheinend als Porzellan. Die Farben, Formen, das Aussehen der Glasur sowie das Gesamtbild hängen von der Brenntemperatur und der Brenndauer ab und variieren. Dadurch ist jedes Stück ein Unikat und kann individuelle Strukturen und Schattierungen aufweisen. Der Ton von Sablo wird bei einer sehr hohen Temperatur gebrannt und muss daher nicht überall glasiert werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
29 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
1.42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.