Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte -STAGE- Lily White Size S, Ø 15 cm. Material: Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischleuchte -STAGE- Lily White Size S, Ø 15 cm. Material: Aluminium
Schreibtischleuchte -STAGE- Lily White Size S, Ø 15 cm. Material: Aluminium
Artikel-Nr.:
     2813-382-2031
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66180
EAN/GTIN:
     4008832784859
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Schreibtischleuchte -STAGE- Lily White Size S, Ø 15 cm. Material: Aluminium matt pulverbeschichtet, Kunststoff. Von Blomus.
Inspiriert von vertikalen Skulpturen und dem klassischen Mikrofonständer hat das Design- und Architektur Studio AD Miller aus Los Angeles, USA, eine auf das Wesentliche reduzierte Leuchten-Serie erschaffen.

Diese Serie namens STAGE besteht aus einer Schreibtisch- sowie einer Standleuchte. Trotz ihrer filigranen Erscheinung weisen die schlanken LED-Leuchten einen sicheren Stand auf. Ob helles Licht zum konzentrierten Arbeiten oder eine stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung – die 3 voreingestellten Helligkeitsstufen und die zusätzliche Funktion der Dimmbarkeit lassen hierbei keine Wünsche offen, denn hier ist moderne LED Lichttechnik integriert. Zeitlose Ästhetik und ein schönes Detail: angeschlossen wird die Leuchte mit einem Textilkabel.

Mit einem überdimensionalen Rad ist überdies eine einfache Einstellung des Leuchtwinkels möglich. Durch die verschiedenen Neigungswinkel der zylindrischen Lichtquelle kann im Handumdrehen eine blendfreie direkte und indirekte Beleuchtung erzeugt werden.

STAGE ist in drei diskret eleganten Farben erhältlich, die der allgemeinen blomus-Ästhetik entsprechen, und in zwei Versionen - einer Tischleuchte und einer klassischen Stehleuchte mit schwerem, rundem Sockel, der für Stabilität sorgt.

STAGE Schreibtischleuchte: beschichtetes Aluminium, Textilkabel
3 voreingestellte Helligkeitsstufen schaltbar und dimmbar
Betriebsspannung: 100-240 V · Lichtstrom: 115 Lumen · Lichtfarbe: 2700 K
Schutzklasse: II · Energieeffizienzklasse: A+ · Schutzart: IP20 · Leuchtmittel: LED
Länge Stromkabel: 150 cm · Leistung: 5 W

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
44 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
1.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.