Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer -SONO- Satellite 3 Liter, Ø 20 cm. Material: Kunststoff, Silikon. Von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treteimer -SONO- Satellite 3 Liter, Ø 20 cm. Material: Kunststoff, Silikon. Von
Treteimer -SONO- Satellite 3 Liter, Ø 20 cm. Material: Kunststoff, Silikon. Von
Artikel-Nr.:
     2813-382-1991
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66322
EAN/GTIN:
     4008832786587
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

Treteimer -SONO- Satellite 3 Liter, Ø 20 cm. Material: Kunststoff, Silikon. Von Blomus.
Style kann so soft sein: Der Treteimer SONO ist kein Typ mit Kanten und Ecken. Die weichen Formen und die matte Soft-Touch-Oberfläche in der dezenten Farbe Satellite machen ihn dennoch zu einem wahren Helden im Bad. Immer da, wenn man ihn braucht, wartet er geduldig auf seinen Einsatz. Die Soft-Close-Funktion ermöglicht es, den innenliegenden Deckel mit dem Fußpedal ganz bequem zu öffnen. Darüber hinaus befindet sich im Treteimer ein herausnehmbarer und leicht zu reinigender Eimer aus Kunststoff. Erhältlich in mehreren Farben. Fassungsvermögen 3 Liter.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
24 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
26 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.92 kg
Volumen:
3.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.