Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus NEXIO WC-Rollenhalter Der schlichte WC-Rollenhalter passt in jedes


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blomus NEXIO WC-Rollenhalter Der schlichte WC-Rollenhalter passt in jedes
Blomus NEXIO WC-Rollenhalter Der schlichte WC-Rollenhalter passt in jedes
Artikel-Nr.:
     2813-382-198
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68409
EAN/GTIN:
     4008832684098
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter

Blomus NEXIO WC-Rollenhalter
Der schlichte WC-Rollenhalter passt in jedes Badezimmer und bietet Platz für 4 WC-Ersatzrollen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
45 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
1.40 kg
Oberfläche:
mattiert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 33,36*
€ 46,02*
Lager 2813
2
2
€ 4,95*
ab € 46,79*
€ 58,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 117,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
110316
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.