Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschüssel -SABLO- Savannah Size L, Ø 34,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschüssel -SABLO- Savannah Size L, Ø 34,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Salatschüssel -SABLO- Savannah Size L, Ø 34,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-1969
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64333
EAN/GTIN:
     4008832789014
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale

Salatschüssel -SABLO- Savannah Size L, Ø 34,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
35 cm
Gewicht:
2.22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.