| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-382-1836 Herst.-Nr.: 65987 EAN/GTIN: 4008832775826 |
| |
|
| | |
| Blomus Set 2 Beistelltische -fera- Nomad Quadratisch, praktisch, schön. Die würfelförmigen Beistelltische FERA in der Farbe Nomad lassen sich aufgrund der unterschiedlichen Größen perfekt kombinieren oder ganz unkompliziert zusammenschieben. Das Set besteht aus stabilem, hellbraun pulverbeschichtetem Stahl mit matter, leicht angerauter Oberfläche. Die Tischchen wurden individuell in traditionellem Herstellverfahren gefertigt und sind ausschließlich für die Nutzung im Innenbereich vorgesehen. Zur schonenden Reinigung bitte ein feuchtes Tuch verwenden. In mehreren Farben erhältlich.
Weitere Informationen: | | Farbe: | hellblau | Länge: | 40 cm | Breite: | 40 cm | Höhe: | 40 cm | Gewicht: | 8.28 kg | Form: | quadratisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |