| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-382-1528 Herst.-Nr.: 68687 EAN/GTIN: 4008832686870 |
| |
|
| | |
| BLOMUS Toilettenbutler - matt - Die gekonnte Kombination aus warmem, dunklem Kunststein mit der kühlen Eleganz von mattiertem Edelstahl verleiht dem Modell seinen edlen Look. Bei der formschönen Gestaltung des Standfußes scheinen Edelstahl und Kunststein miteinander zu verschmelzen.
Weitere Informationen: | | Länge: | 50 cm | Breite: | 20 cm | Höhe: | 64 cm | Gewicht: | 3.48 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter edelstahl, klopapierhalter, blomus papierhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 89,41* | € 111,97* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 91,14* | € 113,98* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,73* | € 233,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|