Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOMUS Handtuchleiter So können Sie Ihre Handtu¨cher auch ohne Wandheizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLOMUS Handtuchleiter So können Sie Ihre Handtu¨cher auch ohne Wandheizung
BLOMUS Handtuchleiter So können Sie Ihre Handtu¨cher auch ohne Wandheizung
BLOMUS Handtuchleiter So können Sie Ihre Handtu¨cher auch ohne Wandheizung
Artikel-Nr.:
     2813-382-1526
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68951
EAN/GTIN:
     4008832689512
Suchbegriffe:
Handtuchleiter
Handtuchständer
Wandheizmodul
Wandheizungsmodul

BLOMUS Handtuchleiter
So können Sie Ihre Handtu¨cher auch ohne Wandheizung trocknen! Die mobile Handtuchleiter MENOTO aus mattiertem Edelstahl ist stylish und nützlich zugleich – ohne viel Platz einzunehmen. Einfach an die Wand gelehnt, lassen sich auf den sechs Sprossen gleich mehrere Handtücher trocknen. Rutschfeste Kunststoffhülsen an den Enden sorgen für den nötigen Halt. Auch ideal zum Aufhängen von Kleidungsstücken oder Jacken im Schlafbereich oder Flur.

Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
171 cm
Gewicht:
4.99 kg
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.