Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOMUS Duschwischer, mit Halter Für einen klaren Durchblick: Der schwarze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BLOMUS Duschwischer, mit Halter Für einen klaren Durchblick: Der schwarze
BLOMUS Duschwischer, mit Halter Für einen klaren Durchblick: Der schwarze
BLOMUS Duschwischer, mit Halter Für einen klaren Durchblick: Der schwarze
Artikel-Nr.:
     2813-382-1481
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68982
EAN/GTIN:
     4008832689826
Suchbegriffe:
Duschabzieher
Fliesenabzieher
Glasabzieher
duschabzieher blomus

BLOMUS Duschwischer, mit Halter
Für einen klaren Durchblick: Der schwarze Silikon-Duschwischer VIPO mit kleiner Schlaufe am Griffende kann dank des dazugehörigen Hakens nach der Benutzung an der Duschwand aufgehängt werden. Lieferung inklusive Montagekit.

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
5 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: duschabzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 17,87*
€ 24,72*
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 28,42*
1
€ 3,50*
ab € 29,90*
€ 40,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 56,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.