Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal EXCELLENCE Crepepfanne 25cm TEFAL EXCELLENCE Crêpepfanne 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal EXCELLENCE Crepepfanne 25cm TEFAL EXCELLENCE Crêpepfanne 25 cm
Tefal EXCELLENCE Crepepfanne 25cm TEFAL EXCELLENCE Crêpepfanne 25 cm
Tefal EXCELLENCE Crepepfanne 25cm TEFAL EXCELLENCE Crêpepfanne 25 cm
Tefal EXCELLENCE Crepepfanne 25cm TEFAL EXCELLENCE Crêpepfanne 25 cm
Tefal EXCELLENCE Crepepfanne 25cm TEFAL EXCELLENCE Crêpepfanne 25 cm
Tefal EXCELLENCE Crepepfanne 25cm TEFAL EXCELLENCE Crêpepfanne 25 cm
Tefal EXCELLENCE Crepepfanne 25cm TEFAL EXCELLENCE Crêpepfanne 25 cm
Artikel-Nr.:
     2813-381-3351
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G26938
EAN/GTIN:
     3168430309661
Suchbegriffe:
Beschichtete Crepe-Pfanne
Beschichtete Crepes-Pfanne
Crepe-Pfanne (Antihaft)
Crepe-Pfanne
Tefal EXCELLENCE Crepepfanne 25cm
TEFAL EXCELLENCE Crêpepfanne 25 cm [kratzfeste langlebige Antihaftbeschichtung; sicheres schonendes Braten ohne Fett; Thermo Signal™ Temperaturindikator für perfekte Ergebnisse; alle Herdarten inklusive Induktion; goldbraune Crêpes; Made in France; G26938] - DIE BESTE KRATZFESTE ANTIHAFT-BESCHICHTUNG*: Maximal widerstandsfähige Antihaftbeschichtung für eine  Crêpepfanne, die keinen Bratwender fürchtet und bis zu 6 Mal länger hält als eine Tefal Titanium-Standardversiegelung. 100 % SICHERE ANTIHAFTBESCHICHTUNG: 0 % PFOA, 0 % Blei, 0 % Cadmium** STARTANZEIGE DES GARVORGANGS: Eine antihaftbeschichtete  Crêpepfanne plus Thermo-Signal™-Technologie, mit Farbveränderung, wenn die optimale Starttemperatur zum Braten erreicht ist. SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES GAREN: Dank herausragender Induktionstechnologie HERVORRAGEND FÜR KÖSTLICHE GOLDBRAUNE PFANNKUCHEN:  Die große Bratfläche wurde speziell für köstlich goldbraune Pfannkuchen und Crêpes entwickelt. MADE IN FRANCE: Qualitativ hochwertige Crêpepfanne französisches Design und Made in France WELTWEIT Nr. 1:*** Genießen Sie täglich köstliche Gerichte mit Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen FÜR ALLE HERDARTEN GEEIGNET: Einschließlich Induktion UMWELTFREUNDLICH: Recycelbare Produkte   *Unter allen Antihaft-Beschichtungen von Tefal ist Titanium Anti-Scratch das kratzbeständigste Material. Interner Abriebtest. ** Strengere Kontrollen als die der aktuellen Lebensmittelkontaktvorschriften. Kein Blei, kein Cadmium (kein Pb kein Cd) bedeutet, dass weder Pb noch Cd den Beschichtungen gezielt hinzugefügt wurden. Keine Migration oberhalb von 0,005 mg/kg. *** Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018.  

Weitere Informationen:
Länge:
43.90 cm
Breite:
26.40 cm
Höhe:
6.20 cm
Gewicht:
0.71 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 35,99*
€ 45,84*
6
€ 65,00*
ab € 37,985*
€ 46,295*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 275,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.