Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal SIMPLE COOK Pfannenset 20cm u. 28cm + Bratwender SIMPLE COOK Pfannenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal SIMPLE COOK Pfannenset 20cm u. 28cm + Bratwender SIMPLE COOK Pfannenset
Tefal SIMPLE COOK Pfannenset 20cm u. 28cm + Bratwender SIMPLE COOK Pfannenset
Tefal SIMPLE COOK Pfannenset 20cm u. 28cm + Bratwender SIMPLE COOK Pfannenset
Tefal SIMPLE COOK Pfannenset 20cm u. 28cm + Bratwender SIMPLE COOK Pfannenset
Tefal SIMPLE COOK Pfannenset 20cm u. 28cm + Bratwender SIMPLE COOK Pfannenset
Tefal SIMPLE COOK Pfannenset 20cm u. 28cm + Bratwender SIMPLE COOK Pfannenset
Tefal SIMPLE COOK Pfannenset 20cm u. 28cm + Bratwender SIMPLE COOK Pfannenset
Artikel-Nr.:
     2813-381-3308
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B57092
EAN/GTIN:
     3168430328860
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel

Tefal SIMPLE COOK Pfannenset 20cm u. 28cm + Bratwender
SIMPLE COOK Pfannenset 20cm u. 28cm + Bratwender | B57092 | Titanium Antihaftversiegelung |  Temperaturanzeiger Thermo-Signal™ | sichere Antihaftversiegelung | Ideale Form | Hergestellt in Frankreich - DAUERHAFTE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Die hochwertige, mit Titanium versetzte Versiegelung von Tefal sorgt für hervorragende Antihaft-Eigenschaften GEPRÜFTE UND SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Sichere Antihaftversiegelung, kein PFOA, kein Blei, kein Cadmium. (Strengere Kontrollen als die, die von den aktuellen Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln für jede neue Serie gefordert werden. Kein Blei, kein Cadmium (no Pb no Cd) bedeutet keine absichtliche Zugabe von Pb und Cd in den Versiegelungen. Keine Migration oberhalb der Nachweisgrenze). TEMPERATURANZEIGER: Die innovative Thermo-Signal™- Technologie ändert die Farbe, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist. Für perfektes Anbraten bei jedem Mal! IDEALE FORM: Mit einem durchdachten Design und verbesserter Ergonomie war das Servieren direkt aus der Pfanne noch nie so einfach DIFFUSIONSBODEN: Für homogenes Garen ERGONOMISCHER GRIFF: Entdecken Sie jeden Tag ein komfortableres Kocherlebnis PRAKTISCHER BRATWENDER: Kratzfestes Material beschädigt Kochgeschirr mit Antihaftversiegelung nicht. HERDKOMPATIBILITÄT: Kompatibel mit allen Herdarten - Gas, Elektro und Keramik - ausgenommen Induktion MADE IN FRANCE: Pfannen werden in Frankreich entwickelt und hergestellt WELTWEITE NR.1: Mit Tefal, der weltweiten Nummer 1 bei Kochgeschirr**, genießen Sie jeden Tag köstliche Ergebnisse

Weitere Informationen:
Länge:
46 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.93 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,2575*
€ 42,2975*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 142,87008*
€ 180,20004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 42,2975*
€ 50,334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,6075*
€ 49,5129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,5975*
€ 48,311
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,2575*
€ 39,5764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 253,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.