Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Eclipse 3 in 1 (Ventilator + Luftreiniger + Heizlüfter) Rowenta Eclipse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rowenta Eclipse 3 in 1 (Ventilator + Luftreiniger + Heizlüfter) Rowenta Eclipse
Rowenta Eclipse 3 in 1 (Ventilator + Luftreiniger + Heizlüfter) Rowenta Eclipse
Rowenta Eclipse 3 in 1 (Ventilator + Luftreiniger + Heizlüfter) Rowenta Eclipse
Rowenta Eclipse 3 in 1 (Ventilator + Luftreiniger + Heizlüfter) Rowenta Eclipse
Rowenta Eclipse 3 in 1 (Ventilator + Luftreiniger + Heizlüfter) Rowenta Eclipse
Rowenta Eclipse 3 in 1 (Ventilator + Luftreiniger + Heizlüfter) Rowenta Eclipse
Rowenta Eclipse 3 in 1 (Ventilator + Luftreiniger + Heizlüfter) Rowenta Eclipse
Artikel-Nr.:
     2813-381-3221
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     QU5060
EAN/GTIN:
     3121040087084
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Luftreiniger
Rowenta Eclipse 3 in 1 (Ventilator + Luftreiniger + Heizlüfter)
Rowenta Eclipse 3in1, QU5060F0, Luftreiniger, Heizlüfter, Ventilator, - 3-IN-1-DESIGN FÜR DAS GANZE JAHR: Luftreiniger, Heizlüfter und Ventilator in einem, für bessere Luft jeden Tag das ganze Jahr hindurch KONTINUIERLICH REINE LUFT: Nachgewiesene Wirksamkeit: Erfasst bis zu 99,95 %* der Partikel bis zu 0,1 Mikron (einschließlich Feinstaub, Allergene, Bakterien) und bis zu 99 % des H1N1-Virus (externer Labortest bei H1N1-Stamm, unter Verwendung des gesamten Geräts bei maximaler Geschwindigkeit, 2022), mit einer CADR von 107 m3/h, für Räume bis zu 30 m2 (*externer Labortest, 99,95 % der Filtration = 0,1 Mikron nach 2 Stunden, bei max. Geschwindigkeit, 2022) UNÜBERTROFFENE WÄRME: Schnelle und sichere Raumheizung bis zu 35° C dank Keramiktechnologie (2100 W), mit automatischer Ausschaltfunktion zur Vorbeugung von Überhitzung UNÜBERTROFFENE ERFRISCHUNG: Ein Turmventilator mit der stärksten Luftgeschwindigkeit (2,2 m/s) und dem kräftigsten Luftstrom (358 l/s) seiner Kategorie sowie einer Reichweite von bis zu 8 m — für die optimale Erfrischung selbst aus der Ferne 15 JAHRE REPARIERBARKEIT: Kostengünstige rasche Leistung von 6200 Reparaturzentren weltweit — ein Teil unseres Engagements für den Umweltschutz und die Abfallreduzierung NAHEZU GERÄUSCHLOS: Bei der Mindesteinstellung des Ventilators praktisch nicht zu hören, nur 31 dB(A) und besonders geräuscharm im Heizungsmodus, mit nur 49 dB(A) ENTSPANNT ZURÜCKLEHNEN: Automatischer Tag- und Nachtmodus, um die Leistung entsprechend anzupassen, mit der integrierten Thermostatkontrolle PERSONALISIERTE NUTZUNG: Die perfekte Luftverteilung, dank der Multioszillationsfunktion (0°-30°-60°-90°), plus optionale Raumbeleuchtung für ein entspanntes Ambiente

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
25.50 cm
Breite:
25.50 cm
Höhe:
85.10 cm
Gewicht:
7.24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,24*
€ 394,97*
Frei Haus
ab € 330,98*
€ 396,15*
8 Tage
29
Frei Haus
ab € 337,17*
€ 414,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,97*
€ 470,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,77*
€ 459,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,26*
€ 451,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,54*
€ 436,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.