Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-2687 Herst.-Nr.: RE12C8 EAN/GTIN: 3168430285170 |
| |
|
| | |
| Tefal Raclette & Fondue Cheese'n'co, elektrischer Raclette-Grill + Fondue-Gerät, spülmaschinengeeignet, 850 W Verbringen Sie köstliche Momente mit Freunden und Familie mit dem Cheese'n'co Raclette & Fondue, einem 6-in-1-Gerät, das Käse in den Mittelpunkt stellt! Von Raclette über Kartoffeln bis hin zum Fondue, in dem Alles-in-Einem-Design bietet es alles für köstlichen Spaß am Tisch. Mit seiner Antihaftbeschichtung im eleganten Steineffekt-Design ist es leicht zu reinigen und macht immer eine gute Figur.
Weitere Informationen: | | Länge: | 31 cm | Breite: | 31 cm | Höhe: | 20 cm | Gewicht: | 3.30 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Leistungsaufnahme: | 850 Watt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 79,10* | € 97,82* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 81,51* | € 101,83* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 82,49* | € 101,90* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 83,23* | € 103,96* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 86,11* | € 105,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 195,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|