Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Eierkocher mit Wasserstandanzeige, Fassungsvermögen 3 Eier, weiß Der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Eierkocher mit Wasserstandanzeige, Fassungsvermögen 3 Eier, weiß Der
Krups Eierkocher mit Wasserstandanzeige, Fassungsvermögen 3 Eier, weiß Der
Artikel-Nr.:
     2813-381-2536
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F23470
EAN/GTIN:
     0010942100676
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher krups
eierkocher
Krups Eierkocher mit Wasserstandanzeige, Fassungsvermögen 3 Eier, weiß
Der Krups Eierkocher sorgt mit seinem Fassungsvermögen für 3 Eier für einwandfreie Ergebnisse. Genießen Sie köstlich gekochte Eier, genau wie Sie sie lieben. Nie war es einfacher, ein perfektes gekochtes Ei zu erhalten dank der zahlreichen Optionen für weich-, mittel- oder hartgekochte Eier und den optimierten Funktionen sowie seines kompakten Formats für noch mehr Komfort.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
22.10 cm
Breite:
6.60 cm
Höhe:
12.90 cm
Gewicht:
0.58 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.