Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA CAMPO Isokanne mit Quick Tip Verschluss Inhalt: 1,0 L Farbe: Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMSA CAMPO Isokanne mit Quick Tip Verschluss Inhalt: 1,0 L Farbe: Anthrazit
EMSA CAMPO Isokanne mit Quick Tip Verschluss Inhalt: 1,0 L Farbe: Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2813-381-2158
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     516527
EAN/GTIN:
     4009049421872
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

EMSA CAMPO Isokanne mit Quick Tip Verschluss Inhalt: 1,0 L Farbe: Anthrazit
Größe: 1,0 L (18 x 15,2 x 25 cm)
Zeitloses Design
Mit hochwertigem Glas-Isolierkolben
100 % dicht
Komfortable Einhandbedienung

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
1.25 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 22,72*
€ 30,86*
15 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 23,48*
€ 31,77*
1
€ 5,50*
ab € 23,38*
€ 32,88*
1
€ 3,50*
ab € 35,96*
€ 49,16*
9 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 41,62*
€ 54,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 61,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
516524
ab € 22,87*
Ähnlich
Emsa
516525
ab € 22,85*
Ähnlich
Emsa
516526
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.