Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA MICRO FAMILY Abdeckhaube, Höhe: 6 cm, Durchmesser 26 cm, transparent. Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMSA MICRO FAMILY Abdeckhaube, Höhe: 6 cm, Durchmesser 26 cm, transparent. Aus
EMSA MICRO FAMILY Abdeckhaube, Höhe: 6 cm, Durchmesser 26 cm, transparent. Aus
EMSA MICRO FAMILY Abdeckhaube, Höhe: 6 cm, Durchmesser 26 cm, transparent. Aus
Artikel-Nr.:
     2813-381-041
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     483260000
EAN/GTIN:
     4009049064789
Suchbegriffe:
Mikrowellen-Abdeckaube
Mikrowellen-Haube
Mikrowellenabdeckaube
Mikrowellenhaube
EMSA MICRO FAMILY Abdeckhaube, Höhe: 6 cm, Durchmesser 26 cm, transparent. Aus Polypropylen, spülmaschinengeeignet.
Ideal zum Auftauen, Erhitzen und Garen. Perfekter Spritzschutz. Geruchs- und geschmacksneutral.

Weitere Informationen:
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
26.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: mikrowellenhaube
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,85*
€ 7,55*
Lager 2813
3
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,57*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,20*
ab € 6,29*
€ 8,13*
1
€ 3,90*
ab € 5,51*
€ 8,45*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 9,65*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.