Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Würstchenwärmer 2 Kammern, Hahn Würstchenwärmer mit 2 getrennten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Würstchenwärmer 2 Kammern, Hahn Würstchenwärmer mit 2 getrennten
Bartscher Würstchenwärmer 2 Kammern, Hahn Würstchenwärmer mit 2 getrennten
Artikel-Nr.:
     2813-380-728
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120456
EAN/GTIN:
     4015613437255
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine

Bartscher Würstchenwärmer 2 Kammern, Hahn
Würstchenwärmer mit 2 getrennten Kammern mit Wasserablaufhahn Edelstahl Aufklappbare Deckel Kontrollleuchten Thermostatische Regelung je Kammer 30 C bis 90 C Anschlusswert: 2,0 kW / 230 V 50 Hz Maße: B 535 x T 395 x H 240 mm tief nutzbar (z.B. für Soßen oder Beilagen).

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
54 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
13.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,28*
€ 385,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120455
ab € 141,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.