Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Würstchenwärmer 1 Kammer Würstchenwärmer Edelstahl Aufklappbarer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Würstchenwärmer 1 Kammer Würstchenwärmer Edelstahl Aufklappbarer
Bartscher Würstchenwärmer 1 Kammer Würstchenwärmer Edelstahl Aufklappbarer
Artikel-Nr.:
     2813-380-727
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120455
EAN/GTIN:
     4015613437248
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine

Bartscher Würstchenwärmer 1 Kammer
Würstchenwärmer Edelstahl Aufklappbarer Deckel Kontrollleuchte Thermostatische Regelung 30 C bis 90 C Anschlusswert: 1,0 kW / 230 V 50 Hz Maße: B 270 x T 360 x H 240 mm Auch als Mini Bain-Marie mit 1 x 1/2 oder 2 x 1/4 GN-Behälter, 150 mm Produkt nicht mehr lieferbar!

Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
7.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120456
ab € 267,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.