Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Weinkühler 2FL-100 | Temperaturbereich von: 5 °C | Maße: 29 x 26 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Weinkühler 2FL-100 | Temperaturbereich von: 5 °C | Maße: 29 x 26 x
Bartscher Weinkühler 2FL-100 | Temperaturbereich von: 5 °C | Maße: 29 x 26 x
Bartscher Weinkühler 2FL-100 | Temperaturbereich von: 5 °C | Maße: 29 x 26 x
Bartscher Weinkühler 2FL-100 | Temperaturbereich von: 5 °C | Maße: 29 x 26 x
Bartscher Weinkühler 2FL-100 | Temperaturbereich von: 5 °C | Maße: 29 x 26 x
Bartscher Weinkühler 2FL-100 | Temperaturbereich von: 5 °C | Maße: 29 x 26 x
Bartscher Weinkühler 2FL-100 | Temperaturbereich von: 5 °C | Maße: 29 x 26 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5513
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700142
EAN/GTIN:
     4015613794457
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler

Bartscher Weinkühler 2FL-100 | Temperaturbereich von: 5 °C | Maße: 29 x 26 x 260 cm. Gewicht: 4,8 kg
Weinkühler 2FL-100 | Für eine repräsentative Kühlung von Weinen im Offenausschank. Mit der integrierten LED-Beleuchtung werden in dem Weinkühler 2 Flaschen Weiß-, Rosé- oder Rotwein am Buffet, am Restauranttisch, an der Bar oder auch beim Wein-Tasting stilvoll präsentiert. | Temperaturbereich von: 5 °C • Energieverbrauch: 146 kWh / Jahr • Energieeffizienzklasse: B • Anschlusswert: 0,05 kW • Thermostat: Ja • Spannung: 230 V • Flaschen-Öffnung: Ø 90 mm • Klimaklasse: SN • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 06 / 2023 • Material Innen: Kunststoff • Lüfter;Ja • Anzahl Temperaturzonen;1 • Umgebungstemperatur;10 °C bis 32 °C • Frequenz;50 Hz • Fassungsvermögen;2 Flaschen • Beleuchtung;LED ,Separat schaltbar • Temperaturbereich bis;18 °C • Isolierung;Cyclopentan C5H10• Temperaturregelung;Elektronisch ,In 1 °C-Stufen • Material;Kunststoff • Kühlung;Thermoelektrisch • Digital-Anzeige;Ja • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 29 x 26 x 260 cm. Gewicht: 4,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
4.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 243,90*
€ 296,22*
Frei Haus
ab € 246,19*
€ 299,01*
Frei Haus
ab € 245,62*
€ 299,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,65*
€ 314,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.