Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Thermo-Transportbehälter GN110-12 | Tür doppelwandig: Nein | Maße: 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Thermo-Transportbehälter GN110-12 | Tür doppelwandig: Nein | Maße: 65
Bartscher Thermo-Transportbehälter GN110-12 | Tür doppelwandig: Nein | Maße: 65
Bartscher Thermo-Transportbehälter GN110-12 | Tür doppelwandig: Nein | Maße: 65
Bartscher Thermo-Transportbehälter GN110-12 | Tür doppelwandig: Nein | Maße: 65
Bartscher Thermo-Transportbehälter GN110-12 | Tür doppelwandig: Nein | Maße: 65
Bartscher Thermo-Transportbehälter GN110-12 | Tür doppelwandig: Nein | Maße: 65
Bartscher Thermo-Transportbehälter GN110-12 | Tür doppelwandig: Nein | Maße: 65
Artikel-Nr.:
     2813-380-5496
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300133
EAN/GTIN:
     4015613769509
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Stapelbehälter

Bartscher Thermo-Transportbehälter GN110-12 | Tür doppelwandig: Nein | Maße: 65 x 45 x 635 cm. Gewicht: 15,8 kg
Thermo-Transportbehälter GN110-12 | Unbeheizte Frontloader-Box geeignet für kalte und warme Speisen. Bei Caterings, auf Events oder im Außer-Haus-Betrieb lassen sich Speisen in Behältern im 1/1 GN-Format sicher und temperaturbeständig transportieren. | Tür doppelwandig: Nein • Art der Einschübe: Längs • Farbe: Grau • Tür-Art: Flügeltür(en) • Druckausgleichsventil: Ja • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 03 / 2023 • Abschließbar: Nein • Mit Rollen: Nein • Temperaturverlust / Stunde ca.: 5 °C • Türanschlag: Links • Doppelwandig;Ja • Temperaturbeständig von;-40 °C • Anzahl Einschübe;12 • Material;Kunststoff PE • Menükarten-Fach;Ja • Türanschlag wechselbar;Nein • Tiefe GN-Behälter max.;150 mm • Temperaturbeständig bis;90 °C • Ausführung;Unbeheizt • GN-fähig;Ja • Stapelbar;Ja • Art der Bestückung;Frontloader • Gastronorm;1/1 GN • Abstand zwischen den Einschüben;40 mm • Tragegriff;Ja • Inhalt;90 Liter • Ausgelegt für;Kalte oder heiße Speisen • Eigenschaften;Ergonomische Griffe ,Spannverschlüsse • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 65 x 45 x 635 cm. Gewicht: 15,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
65 cm
Höhe:
64 cm
Gewicht:
15.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 263,49*
€ 309,43*
Frei Haus
ab € 268,30*
€ 312,31*
Frei Haus
ab € 268,86*
€ 315,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,07*
€ 364,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,49*
€ 313,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.