Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse 12L-10 | Eigenschaften: - | Maße: 40 x 65 x 442 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Fritteuse 12L-10 | Eigenschaften: - | Maße: 40 x 65 x 442 cm.
Bartscher Fritteuse 12L-10 | Eigenschaften: - | Maße: 40 x 65 x 442 cm.
Bartscher Fritteuse 12L-10 | Eigenschaften: - | Maße: 40 x 65 x 442 cm.
Bartscher Fritteuse 12L-10 | Eigenschaften: - | Maße: 40 x 65 x 442 cm.
Bartscher Fritteuse 12L-10 | Eigenschaften: - | Maße: 40 x 65 x 442 cm.
Bartscher Fritteuse 12L-10 | Eigenschaften: - | Maße: 40 x 65 x 442 cm.
Bartscher Fritteuse 12L-10 | Eigenschaften: - | Maße: 40 x 65 x 442 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-5469
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     162650
EAN/GTIN:
     4015613757773
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse bartscher
friteuse

Bartscher Fritteuse 12L-10 | Eigenschaften: - | Maße: 40 x 65 x 442 cm. Gewicht: 15,4 kg
Fritteuse 12L-10 | Als robustes Auftischgerät ist die Fritteuse mit ihrem 12-Liter-Becken insbesondere für den Einsatz in der professionellen Großküche ausgelegt. Der Fettablasshahn, das herausnehmbare Panadensieb und das herausschwenkbare Heizelement ermöglichen eine einfache Reinigung. | Sicherheitsthermostat: Ja • Tiefe Korb: 230 mm • Öl-Temperatur-Kontrolle: - • Füße höhenverstellbar: Nein • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 04 / 2023 • Breite Korb: 250 mm • Anzahl Becken: 1 • Anzahl Körbe: 1 • Beckeninhalt: 12 Liter • Korbinhalt;6,5 Liter • Betriebsart;Elektro • Heizelement aus Edelstahl;Ja • Geräte-Anschluss;3 NAC • Heizelement;Herausschwenkbar • Material;Edelstahl • Temperaturregelung;Manuell • Ein-/Ausschalter;Ja • Breite Becken;290 mm • Höhe Becken;210 mm • Fettablasshahn;Ja • Frequenz;50 Hz • Tiefe Becken;308 mm • Inklusive;1 Korb ,1 Deckel ,1 Panadensieb• Typ;Tischgerät • Fettauffangbehälter;Nein • Temperaturbereich von;50 °C • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Farbe;Silber • Temperaturbereich bis;190 °C • Spannung;400 V • Höhe Korb;110 mm • Serie;- • Kaltzone;Ja • Digital-Anzeige;Nein • Steuerung;Knebel • Anschlusswert;9 kW | Maße: 40 x 65 x 442 cm. Gewicht: 15,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
65 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
44 cm
Gewicht:
15.40 kg
Weitere Suchbegriffe: friteuse 4000 w
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 693,37*
€ 802,66*
Frei Haus
ab € 701,65*
€ 810,37*
Frei Haus
ab € 698,42*
€ 810,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,66*
€ 955,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,74*
€ 942,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,67*
€ 898,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,73*
€ 867,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,37*
€ 825,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.