Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Backofenrost 442x373x26 | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 44,2 x 37,3 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Backofenrost 442x373x26 | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 44,2 x 37,3 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5461
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     132648
EAN/GTIN:
     4015613769073
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
backofenrost bartscher
backofen rost

Bartscher Backofenrost 442x373x26 | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 44,2 x 37,3 x 26 cm. Gewicht: 0,89 kg
Backofenrost 442x373x26 | | Maße: 44,2 x 37,3 x 26 cm. Gewicht: 0,89 kg

Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.89 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 37,17*
€ 47,46*
€ 5,46*
ab € 38,12*
€ 48,81*
€ 3,90*
ab € 39,17*
€ 49,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.