Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Induktionskocher IK 70dpZ-EB | Temperaturbereich von: 60 °C | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Induktionskocher IK 70dpZ-EB | Temperaturbereich von: 60 °C | Maße:
Bartscher Induktionskocher IK 70dpZ-EB | Temperaturbereich von: 60 °C | Maße:
Bartscher Induktionskocher IK 70dpZ-EB | Temperaturbereich von: 60 °C | Maße:
Bartscher Induktionskocher IK 70dpZ-EB | Temperaturbereich von: 60 °C | Maße:
Bartscher Induktionskocher IK 70dpZ-EB | Temperaturbereich von: 60 °C | Maße:
Bartscher Induktionskocher IK 70dpZ-EB | Temperaturbereich von: 60 °C | Maße:
Bartscher Induktionskocher IK 70dpZ-EB | Temperaturbereich von: 60 °C | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-5419
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105893
EAN/GTIN:
     4015613745718
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte

Bartscher Induktionskocher IK 70dpZ-EB | Temperaturbereich von: 60 °C | Maße: 71,5 x 48,5 x 140 cm. Gewicht: 14,8 kg
Induktionskocher IK 70dpZ-EB | Mehr Flexibilität geht nicht: Der Induktionskocher mit abnehmbarem Bedienfeld ist sowohl als Auftischgerät als auch zum Einbau am Buffet geeignet. Die 7000 Watt können ganz nach Bedarf auf die beiden Kochstellen verteilt werden - für ein schnelles Garen oder scharfes Anbraten erreicht die linke Kochstelle bis zu 5000 Watt. | Temperaturbereich von: 60 °C • Anordnung der Kochstellen: Nebeneinander • Anzahl Kochstellen: 2 • Leistung bei Leistungszuschaltung, Kochstelle rechts max.: 2000 W • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Temperaturbereich bis: 240 °C • Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C • Leistung Kochstelle rechts max.: 3500 W • Digital-Anzeige: Ja • Durchmesser Kochstelle links: 235 mm • Eigenschaften;Separates Bedienfeld, Kabellänge: 0,85 m • Tiefe Glasfeld;315 mm • Leistung Kochstelle links max.;3500 W • Anzahl Temperaturstufen;10 • Frequenz;50/60 Hz • Material Kochfläche;Glas • Material;Edelstahl • Kontrollleuchte;Leistung ,Temperatur ,Topferkennung • Topferkennung;Ja • Leistung bei Leistungszuschaltung, Kochstelle links max.;5000 W • Steuerung;Knebel • Überhitzungsschutz;Ja • Ein-/Ausschalter;Nein • Farbe;Silber ,Schwarz • Art der Kochstellen;Induktion • Anzahl Leistungsstufen;11 / 10 • Timer;Nein • Kerntemperaturfühler;Nein • Einbaufähig;Ja • Sperrtaste (Kindersicherung);Nein • Breite Glasfeld;645 mm • Regulierung von;Leistung ,Temperatur • Anschlusswert;7 kW • Spannung;400 V • Durchmesser Kochstelle rechts;235 mm | Maße: 71,5 x 48,5 x 140 cm. Gewicht: 14,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
49 cm
Breite:
72 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
14.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 718,48*
€ 842,28*
Frei Haus
ab € 729,83*
€ 850,37*
Frei Haus
ab € 732,65*
€ 858,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,28*
€ 1.002,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,92*
€ 979,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,30*
€ 932,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,02*
€ 899,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,48*
€ 854,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.