Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Planetenrührmaschine 9kg/30L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 47 x 53 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Planetenrührmaschine 9kg/30L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 47 x 53 x
Bartscher Planetenrührmaschine 9kg/30L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 47 x 53 x
Bartscher Planetenrührmaschine 9kg/30L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 47 x 53 x
Bartscher Planetenrührmaschine 9kg/30L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 47 x 53 x
Bartscher Planetenrührmaschine 9kg/30L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 47 x 53 x
Bartscher Planetenrührmaschine 9kg/30L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 47 x 53 x
Bartscher Planetenrührmaschine 9kg/30L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 47 x 53 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5411
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     101917
EAN/GTIN:
     4015613779287
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

Bartscher Planetenrührmaschine 9kg/30L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 47 x 53 x 855 cm. Gewicht: 81,4 kg
Planetenrührmaschine 9kg/30L AS | Die für Profis: Die leistungsstarke Planetenrührmaschine produziert bis zu 9 kg Teig pro Arbeitsgang. In der Rührschüssel mit 30 Litern Fassungsvermögen und dem mitgelieferten Zubehör können verschiedenste Teigsorten, Sahne, Cremes und mehr zubereitet werden. | Motorschutz: Ja • Material Rührschüssel(n): Edelstahl • Ein-/Ausschalter: Ja • Timer: Nein • Geschwindigkeitsregelung: 3 Stufen • Inklusive: 1 Flachrührer, Edelstahl ,1 Knethaken, Edelstahl ,1 Schneebesen, Edelstahl, Aluminium ,1 Schutzgitter, Edelstahl • Sicherheitsschalter: Ja • Anschlusswert: 1,1 kW • Digital-Anzeige: Nein • Zeiteinstellung;- • Spannung;230 V V • Intervalle Zeiteinstellung;- Min. • Produktionsmenge Teig;9 kg / 30 Liter • Material;Gusseisen ,Stahl ,Lackiert • Rührschüssel abnehmbar;Ja • Frequenz;50/60 Hz • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 47 x 53 x 855 cm. Gewicht: 81,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
47 cm
Höhe:
86 cm
Gewicht:
81.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.206,54*
€ 1.384,39*
Frei Haus
ab € 1.318,41*
€ 1.503,04*
Frei Haus
ab € 1.332,81*
€ 1.517,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,39*
€ 1.647,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,75*
€ 1.624,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,71*
€ 1.537,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,29*
€ 1.485,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,54*
€ 1.435,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.