Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Planetenrührmaschine 3kg/10L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 38 x 44 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Planetenrührmaschine 3kg/10L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 38 x 44 x
Bartscher Planetenrührmaschine 3kg/10L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 38 x 44 x
Bartscher Planetenrührmaschine 3kg/10L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 38 x 44 x
Bartscher Planetenrührmaschine 3kg/10L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 38 x 44 x
Bartscher Planetenrührmaschine 3kg/10L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 38 x 44 x
Bartscher Planetenrührmaschine 3kg/10L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 38 x 44 x
Bartscher Planetenrührmaschine 3kg/10L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 38 x 44 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5410
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     101916
EAN/GTIN:
     4015613779270
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

Bartscher Planetenrührmaschine 3kg/10L AS | Motorschutz: Ja | Maße: 38 x 44 x 615 cm. Gewicht: 53,2 kg
Planetenrührmaschine 3kg/10L AS | Die für Profis: Die leistungsstarke Planetenrührmaschine produziert bis zu 3 kg Teig pro Arbeitsgang. In der Rührschüssel mit 10 Litern Fassungsvermögen und dem mitgelieferten Zubehör können verschiedenste Teigsorten, Sahne, Cremes und mehr zubereitet werden. | Motorschutz: Ja • Material Rührschüssel(n): Edelstahl • Ein-/Ausschalter: Ja • Timer: Nein • Geschwindigkeitsregelung: 3 Stufen • Inklusive: 1 Flachrührer, Edelstahl ,1 Knethaken, Edelstahl ,1 Schneebesen, Edelstahl, Aluminium ,1 Schutzgitter, Edelstahl • Sicherheitsschalter: Ja • Anschlusswert: 0,45 kW • Digital-Anzeige: Nein • Zeiteinstellung;- • Spannung;230 V V • Intervalle Zeiteinstellung;- Min. • Produktionsmenge Teig;3 kg / 10 Liter • Material;Gusseisen ,Stahl ,Lackiert • Rührschüssel abnehmbar;Ja • Frequenz;50/60 Hz • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 38 x 44 x 615 cm. Gewicht: 53,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
62 cm
Gewicht:
53.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 829,84*
€ 971,38*
Frei Haus
ab € 898,43*
€ 1.044,93*
Frei Haus
ab € 909,20*
€ 1.054,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,38*
€ 1.155,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,76*
€ 1.139,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,85*
€ 1.081,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,53*
€ 1.039,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,84*
€ 987,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.