Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS | Motorschutz: Nein | Maße: 23 x 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS | Motorschutz: Nein | Maße: 23 x 26
Bartscher Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS | Motorschutz: Nein | Maße: 23 x 26
Bartscher Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS | Motorschutz: Nein | Maße: 23 x 26
Bartscher Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS | Motorschutz: Nein | Maße: 23 x 26
Bartscher Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS | Motorschutz: Nein | Maße: 23 x 26
Bartscher Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS | Motorschutz: Nein | Maße: 23 x 26
Bartscher Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS | Motorschutz: Nein | Maße: 23 x 26
Artikel-Nr.:
     2813-380-5409
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     101915
EAN/GTIN:
     4015613779263
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Planetenrotation-Maschine

Bartscher Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS | Motorschutz: Nein | Maße: 23 x 26 x 415 cm. Gewicht: 14,8 kg
Planetenrührmaschine 0,75kg/5L AS | Das kleine Profi-Gerät - Trotz einer Produktionsmenge von 0,75 kg steht diese Küchenmaschine den großen in Sachen Qualität nichts nach. Mit der stufenlosen Geschwindigkeitsregelung kann ganz bedarfsgerecht und individuell geschlagen, gerührt oder geknetet werden. | Motorschutz: Nein • Material Rührschüssel(n): Edelstahl • Ein-/Ausschalter: Ja • Timer: Nein • Eigenschaften: Zubehör spülmaschinengeeignet • Geschwindigkeitsregelung: Stufenlos • Inklusive: 1 Flachrührer, Aluguss ,1 Knethaken, Edelstahl ,1 Schneebesen, Edelstahl, Aluguss ,1 Schutzgitter, Edelstahl • Sicherheitsschalter: Ja • Anschlusswert: 0,25 kW • Digital-Anzeige: Nein • Zeiteinstellung;- • Spannung;230 V V • Intervalle Zeiteinstellung;- Min. • Produktionsmenge Teig;0,75 kg / 5 Liter • Material;Aluguss • Rührschüssel abnehmbar;Ja • Frequenz;50/60 Hz • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 23 x 26 x 415 cm. Gewicht: 14,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
42 cm
Gewicht:
14.80 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 571,21*
€ 674,50*
Frei Haus
ab € 577,73*
€ 680,37*
Frei Haus
ab € 582,46*
€ 680,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,50*
€ 802,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,47*
€ 791,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,40*
€ 757,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,79*
€ 730,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,21*
€ 679,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.